IPF - Sensor Induktiv

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IB08012W
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 2 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120800461
Hersteller Artikelnummer
IB08012W
Hersteller Typ
IB08012W
Hersteller Artikel Nr.:
IB08012W
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Beschichtung Gehäuse:
vernickelt
Versorgungsspannung:
10 .. 35 V
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
60 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Kaskadierbar:
Nein
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
600 Hz
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.100 kg


