Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ISE - Drahtgebundene KNX TP-Installationen per Funk erweitern

kopierenkopieren
ISE - Drahtgebundene KNX TP-Installationen per Funk erweitern

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3-0002-005

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85423190

  • Gewicht - 0.012 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

121201688

Hersteller Artikelnummer

3-0002-005

Hersteller Typ

KNX RF MULTI/TP MEDIENKOPPLER ODER RF REPEATER

Hersteller Artikel Nr.:

3-0002-005

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85423190

Gewicht:

0.012 kg

''Der Medienkoppler ermöglicht es bestehende Anlagen zu erweitern als auch Neubauten zielgerecht zu bedienen. Ob KNX RF Ready oder KNX RF Multi, mit oder ohne KNX Secure – der Medienkoppler bringt alles zusammen. · Security Proxy verbindet KNX Geräte mit und ohne Secure in einer Installation · Ready to Slow Proxy verbindet KNX RF Ready mit KNX RF Multi · Linienkoppler, Segmentkoppler erlaubt ab ETS6 die Einbindung von Segmenten · Repeater (Multi oder Ready) zur Erweiterung des Funkbereichs · Filtern/Sperren von Gruppenadressen wird unterstützt · LED mit weitreichendem Funktionsumfang erleichtert die Installation und Diagnose · Unterstützung von Unicast, Multicast & Broadcast · Vollständiger Gruppenadressbereich wird abgedeckt · Unterstützung von Long Frames · KNX Secure sorgt für optimale Sicherheit · Abwärtskompatibel können auch bestehende Installationen erweitert werden · Verzahnte Fast/Slow Kommunikation in nur einem Gerät · Programmiersperre RF (Programmierung nur über TP) ermöglicht den sicheren Betrieb auch zum Beispiel in Hotels und anderen öffentlich zugänglichen Räumen · Kann über KNX TP und KNX RF aktualisiert werden und bleibt so ohne großen Aufwand stets auf dem neuesten Stand · Ermöglicht eine umfangreiche Diagnose von KNX RF Installationen mit der RF Insight ETS App (kostenlos verfügbar über den Store auf www.knx.org) ''