Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ISE - Gateway für die Integration von Drittherstellern (USB,IP)

kopierenkopieren
ISE - Gateway für die Integration von Drittherstellern (USB,IP)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1-0004-005

  • Bussystem KNX - Ja

  • Montageart - REG

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120555103

Hersteller Artikelnummer

1-0004-005

Hersteller Typ

ISE SMART CONNECT KNX PROGRAMMABLE

Hersteller Artikel Nr.:

1-0004-005

Bussystem KNX:

Ja

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

2

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.200 kg

Vom Stromzähler bis zur Heizung: Mit dem ISE SMART CONNECT KNX PROGRAMMABLE lassen sich Drittgeräte leicht und zuverlässig mit dem KNX-Bus verbinden. Dabei dauert die Entwicklung einer individuellen Anbindungslogik nur wenige Tage. Niedriger war die Schwelle zur Welt der Gebäudeautomatisierung noch nie. · Programmierung der Applikation in C# oder VB.Net · Bis zu 64 KNX-Kommunikationsobjekte (variable Bitlänge) · Version 1-0004-005: 1x IP und 1x USB Anschluss · Bereits fertig zertifiziertes KNX-Gerät (komplett über die ETS projektierbar) · Erweiterungen über Firmwareupdates