Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ISE - KNX Gateway für die Integration von Philips Hue Leuchten

kopierenkopieren
ISE - KNX Gateway für die Integration von Philips Hue Leuchten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1-0002-003

  • Bussystem KNX - Ja

  • Montageart - REG

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120555098

Hersteller Artikelnummer

1-0002-003

Hersteller Typ

ISE SMART CONNECT KNX HUE

Hersteller Artikel Nr.:

1-0002-003

Bussystem KNX:

Ja

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

2

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.200 kg

Bis zu 25 Philips Hue Leuchten über KNX steuern. Bei jeder Leuchte können Farbwerte und Helligkeit definiert werden. · Separate Steuerung von bis zu 25 Philips Hue-Leuchten · Unterstützung von bis zu fünf Philips Hue Bridges pro Gerät · Schalten und Dimmen · Individuelle Steuerung der RGB-Farbwerte · Individuelle Steuerung der Farbtemperatur · Konfiguration der Einschalthelligkeit pro Leuchtmittel via ETS oder Gerätewebseite · Konfiguration des Dimmverhaltens pro Leuchtmittel via ETS oder Gerätewebseite · Farbkonvertierung zur Kompatibilität mit gängigen Colorpickern (Gira, Elsner, Jung) · Aufrufen von Philips Hue Szenen · Signalblinken von Philips Hue Szenen (bestimmte Dauer, Rückkehr zum Ursprungszustand) · Alarmblinken pro Leuchtmittel · Farbverlauf pro Leuchtmittel · Verbindungsstatus von Bridge oder Leuchtmitteln auf KNX · ETS Produktdatenbankeintrag mit Kanalstruktur · Einfache Einbindung in den KNX (komplett über die ETS projektierbar) · Erweiterungen über Firmwareupdates