ISE - KNX Gateway für die Integration von Viega

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1-000A-008
Bussystem KNX - Ja
Montageart - REG
Breite in Teilungseinheiten - 2
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120555101
Hersteller Artikelnummer
1-000A-008
Hersteller Typ
ISE SMART CONNECT KNX VIEGA
Hersteller Artikel Nr.:
1-000A-008
Bussystem KNX:
Ja
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
2
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.200 kg
Der ise smart connect KNX viega integriert die innovative Einzelraumregelung Fonterra Smart Control von viega in das KNX System.Mit dem ise smart connect KNX viega können bis zu fünf Basiseinheiten gesteuert werden. An jeder dieser Basiseinheiten können bis zu 8 Raumtemperaturfühler und 12 Abgänge angeschlossen werden. · Unterstützung von 5 Basiseinheiten mit jeweils bis zu 8 Raumtemperaturfühler und 12 Abgänge · Steuerung der Raumtemperatur · Steuerung der Leistungsstufe · Abwesenheitssteuerung · Systeminformationen wie Fehlermeldungen oder Updates von viega · Einfache Einbindung in den KNX (komplett über die ETS projektierbar) · Erweiterungen über Firmwareupdates


