Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ISE - KNX Gateway für Integration von Ladestationen mit Modbus

kopierenkopieren
ISE - KNX Gateway für Integration von Ladestationen mit Modbus

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1-000F-003

  • Bussystem KNX - Ja

  • Montageart - REG

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

120926918

Hersteller Artikelnummer

1-000F-003

Hersteller Typ

SMART CONNECT KNX E-charge II

Hersteller Artikel Nr.:

1-000F-003

Bussystem KNX:

Ja

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

2

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.200 kg

''Der SMART CONNECT KNX e-charge II ermöglicht die Integration von Ladepunkten, Solar-Wechselrichtern und Solarspeichern in das KNX System. •§14a EnWG konforme Netzsteuerung (statisch/dynamisch) •Integrierter Energiemonitor Ideal für Visualisierungen •Integration von fünf Ladepunkten pro Gerät •Ladepunkte unterschiedlicher Hersteller können gleichzeitig verwendet werden •Statuswerte der Ladepunkte: Verbrauchswerte (Strom, Leistung, Energie, letzte Ladung und Dauer), Zustände (Verbunden, Laden, Laden beendet, Ladepunktzustand), Start/Stopp und Unterbrechen eines Ladevorgangs, Temperaturwert und Temperaturwarnung,Informationen wie Fahrzeug-ID (EVCCID) und RFID-Tag •Integration von fünf Solar-Wechselrichtern pro Gerät •Wechselrichter unterschiedlicher Hersteller können gleichzeitig verwendet werden •Statuswerte der Solar-Wechselrichter: Ertragswert (Leistung, Energie), Temperatur •Integration von einem Solarspeicher pro Gerät •Statuswerte vom Solarspeicher: Aktuelle Leistungs- und Energiewerte (Laden/Entladen), Ladezustand (SoC), •Statisches Lastmanagement (SLM) integriert •Dynamisches Lastmanagement (DLM) integriert •Lastspitzenmanagement •Schieflastmanagement integriert •Verschiedene Ladestrategien (Sofort, ECO) •Priorisierung der Ladepunkte (Umschaltbar zur Laufzeit) •Boost (Schnellladen) •Phasenumschaltung (1- oder 3-phasiges Laden) •Störmeldungen von Ladepunkten, Wechselrichtern, Solarspeicher und Gerät •Integrierter RS485-Adapter und IP-Switch (2-fach) •KNX Secure •Komplett in der ETS konfigurierbar •Erweiterung über Firmware-Updates Folgende Hersteller werden bereits unterstützt: Unterstützte Ladepunkthersteller: •ABB •ABL •Alfen •Ebee •Heidelberg •KEBA •Mennekes •Schneider Electric •Schrack Technik •Spelsberg •Stöhr (entfällt) •Veton •Walther Werke Unterstützte Wechselrichterhersteller: •Fronius •Huawei •KOSTAL •SMA •SolarEdge Kompatibilitätsliste für Ladepunkte/Wechselrichter: https://www.ise.de/produkte/smart-connect-serie/e-charge-2''