Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ISE - Robuster und einfacher Fernzugriff von überall für KNX

kopierenkopieren
ISE - Robuster und einfacher Fernzugriff von überall für KNX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1-0003-004

  • Bussystem KNX - Ja

  • Montageart - REG

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

120555097

Hersteller Artikelnummer

1-0003-004

Hersteller Typ

ISE SMART CONNECT KNX REMOTE ACCESS

Hersteller Artikel Nr.:

1-0003-004

Bussystem KNX:

Ja

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

2

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.200 kg

Nicht nur dem Elektromeister bietet der einfach einzurichtende und sichere Fernzugriff auf die KNX Installation eine erhebliche Arbeitserleichterung und Kostenersparnis bei der Projektierung, Wartung und Pflege. Auch Kunden profitieren von den signifikanten Vorteilen eines Fernzugriffs. · Sichere Fernwartung und Projektierung von KNX Installationen mittels ETS · Sichere Fernwartung und Projektierung mittels Gira Projekt Assistent (GPA) und Gira HomeServer Experte · Fernwartung/-zugriff über VPN und unter iOS auch VPN On Demand · Sicherer Fernzugriff auf Visualisierungen per HTML oder VPN · Sicherer Fernzugriff auf Visualisierungen mit Gira X1 oder Gira HomeServer · Sicherer Fernzugriff auf Netzwerkgeräte wie Kameras, Router und Drucker · Sichere Datenübertragung durch Verschlüsselung · Volle Unterstützung von „KNX Secure“ · Zugriffsverwaltung mit Benutzern und Gruppen, auch über KNX Objekte steuerbar · Server steht in Deutschland und unterliegt dem deutschen Datenschutzrecht und der DSGVO · Schnelle Einrichtung – keine Konfiguration am Router nötig · Kundenwünsche schneller erfüllen – keine Terminabsprachen oder Anfahrtszeiten mehr · Unabhängig vom Provider und Art des Internetzugangs (Mobilfunk oder Festnetz) · Bis zu 200 Datenpunkte aufzeichnen und als Diagramme darstellen · Komfortable Ferndiagnose durch Aufzeichnung von KNX Telegrammen mit dem Datenlogger · Bis zu 50 Benachrichtigungen einrichten (Push, E-Mail, SMS*, Sprachanruf*, IFTTT*) · Auslöser der Benachrichtigungen können individuell konfiguriert werden (Filter, Bedingungen, Schwellwert) · Zeitgeber-Funktion, um Zeit und Datum in konfigurierbaren Intervallen auf den Bus zu senden · Optimierte KNX/IP Kommunikation über mobile und sehr langsame Verbindungen nutzbar · Integrierte IP-Schnittstelle mit bis zu drei zusätzlichen Tunnelverbindungen (ETS Bus- oder Gruppenmonitor) · Integrierter Ethernet Switch mit zwei RJ45-Buchsen · 2 GB Datenvolumen pro Monat · Keine Folgekosten (ausgenommen externe Dienste für SMS, Sprachanrufe, IFTTT)* · Unbegrenzte Nutzungsdauer und 5 Jahre garantierter Serverbetrieb · Erweiterungen über Firmware-Updates