Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ISKRA - Amperemeter 96x96mm, 90'', f.Wandler: x/5A, 100% Überl.

kopierenkopieren
ISKRA - Amperemeter 96x96mm,  90'', f.Wandler: x/5A, 100% Überl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - E06E00

  • Herkunftsland - SI

  • Zolltarifnummer - 90303370

  • Gewicht - 0.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120457584

Hersteller Artikelnummer

E06E00

Hersteller Typ

FQ0207 X/5A

Hersteller Artikel Nr.:

E06E00

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

90303370

Gewicht:

0.200 kg

Dreiheisenamperemeter 96x96mm, 90° Skala 100% Überlast für Wandler x/5A, Wandlerverhältnis bei Bestellung bekanntgeben