ISMET - Einphasen-Ringstelltransformator

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SO99937956
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85043180
Gewicht - 1.600 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121134765
Hersteller Artikelnummer
SO99937956
Hersteller Typ
RU-1
Hersteller Artikel Nr.:
SO99937956
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
1.600 kg
Einphasen-Ringstelltransformator nach DIN VDE 0552, ausgeführt als Spartransformator (Sparwicklung), mit Drehknopf und Skala. Stufenlose Einstellung der Spannung von Null bis zum Maximalwert. Drehwinkel über den gesamten Stellbereich ca. 330°. Klemmenanschluss, vorbereitet für Schutzklasse I, 50/60 Hz, ta 40°C., IR: 1,25 AUPRI: 230 VUSEC: 0 - 230 V