ITALWEBER - MESSERSICHERUNG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SO99938271
Herkunftsland - SL
Zolltarifnummer - 85361050
Gewicht - 0.360 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8024873010951
Sonepar Artikelnummer
121134768
Hersteller Artikelnummer
SO99938271
Hersteller Typ
1600563
Hersteller Artikel Nr.:
SO99938271
Herkunftsland:
SL
Zolltarifnummer:
85361050
Gewicht:
0.360 kg
Fus NH00 KTF gG 63A 690V


