IZLAKE - NEOZED-Sockel 3pol D01 SR/SR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 02221021
Polzahl - 3
Baugröße - D01
Montageart - Schnappbefestigung
Bemessungsspannung - 500 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3838895139102
Sonepar Artikelnummer
120045309
Hersteller Artikelnummer
02221021
Hersteller Typ
SN1-3K
Hersteller Artikel Nr.:
02221021
Polzahl:
3
Baugröße:
D01
Montageart:
Schnappbefestigung
Bemessungsspannung:
500 V
Bemessungsstrom:
16 A
Werkstoff:
Porzellan
Ausführung mit Abdeckung:
Ja
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85361050


