Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

J.V.K. - Doppel- Geräte- Verbindungsdose 2x DM68mm, 47mm

kopierenkopieren
J.V.K. - Doppel- Geräte- Verbindungsdose 2x DM68mm, 47mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 280-22

  • Zolltarifnummer - 39259080

  • Gewicht - 0.040 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Standardartikel

EAN

5412222346838

Sonepar Artikelnummer

121095545

Hersteller Artikelnummer

280-22

Hersteller Typ

HWDD47 HOHLWANDDOSE ORANG

Hersteller Artikel Nr.:

280-22

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.040 kg

Hohlwanddose orange doppelt 2x68mm Ausführung mit Metallkrallen, flammwidrig nach VDE, Prüftemperatur 750 Grad C, in Umverpackung liegen Verbindungsstutzen bei, Fräsloch: 2x68 mm, Tiefe: 47mm, für Plattenstärke: 7-35mm, Geräteschraubenabstand: 60mm, Normkombinationsabstand: 71mm