Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

J.V.K. - Electronic Tunneldose 1x DM68mm Einbautiefe: 75mm

kopierenkopieren
J.V.K. - Electronic Tunneldose 1x DM68mm Einbautiefe: 75mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 283

  • Zolltarifnummer - 39259080

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

121095535

Hersteller Artikelnummer

283

Hersteller Typ

HWD-T HOHLWANDDOSE MIT TU

Hersteller Artikel Nr.:

283

Zolltarifnummer:

39259080

orange Hohlwanddose 68mm mit flexiblem Elektroniktunnel und Metallkrallen, Zur Montage wird der flexible Tunnel einfach in die Dose geklappt und später in der Wand ausgeklappt, mit Standard-Hohlwanddosen kombinierbar, Montageloch: 68 mm, Tiefe: 75mm, Gesamthöhe mit Tunnel: 122mm, flammwidrig nach VDE, Prüftemperatur 850 Grad C., für Plattenstärke: 7-40mm, Farbe: orange / grau, Prüfzeichen: VDE