Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

J.V.K. - Geräte- Verbindungsdose DM68mm, 61mm

kopierenkopieren
J.V.K. - Geräte- Verbindungsdose DM68mm, 61mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 261-08

  • Zolltarifnummer - 39259080

  • Gewicht - 0.024 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Standardartikel

EAN

5412222343837

Sonepar Artikelnummer

121094174

Hersteller Artikelnummer

261-08

Hersteller Typ

HWD61 HOHLWANDDOSE ORANGE

Hersteller Artikel Nr.:

261-08

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.024 kg

orange Hohlwanddose 61mm tief, mit Metallkrallen, flammwidrig nach VDE, Prüftemperatur 750 Grad C., in Umverpackung liegen Verbindungsstutzen bei, Fräsloch: 68 mm, Tiefe: 61mm, für Plattenstärke: 7-35mm, Geräteschraubenabstand: 60mm, Normkombinationsabstand: 71mm