Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

J.V.K. - Gerätedose DM68mm, 35mm

kopierenkopieren
J.V.K. - Gerätedose DM68mm, 35mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 235-08

  • Zolltarifnummer - 39259080

  • Gewicht - 0.020 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Standardartikel

EAN

5412222344223

Sonepar Artikelnummer

121095608

Hersteller Artikelnummer

235-08

Hersteller Typ

HWDV35

Hersteller Artikel Nr.:

235-08

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.020 kg

orange Hohlwanddose extraflach mit Metallkrallen, flammwidrig nach VDE, Prüftemperatur 750 Grad C., Fräsloch: 68 mm, Tiefe: 35mm, für Plattenstärke: 7-35mm, Geräteschraubenabstand: 60mm, Normkombinationsabstand: 71mm