Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

J.V.K. - Gerätedose DM68mm, 47mm

kopierenkopieren
J.V.K. - Gerätedose DM68mm, 47mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 247-08

  • Zolltarifnummer - 39259080

  • Gewicht - 0.020 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Standardartikel

EAN

9002243783017

Sonepar Artikelnummer

121095531

Hersteller Artikelnummer

247-08

Hersteller Typ

HWD47 HOHLWANDDOSE

Hersteller Artikel Nr.:

247-08

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.020 kg

orange Hohlwanddose 47mm tief, mit Metallkrallen, flammwidrig nach VDE, Prüftemperatur 750 Grad C., in Umverpackung liegen Verbindungsstutzen bei, Fräsloch: 68 mm, Tiefe: 47mm, für Plattenstärke: 7-35mm, Geräteschraubenabstand: 60mm, Normkombinationsabstand: 71mm, Verpackungseinheit: 25 Stk.