J.V.K. - Universal Gerätetdose geeignet für Isolierstärken von 80-170mm Abm. 68x70x50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 495
Zolltarifnummer - 39259080
Gewicht - 0.020 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
Sonepar Artikelnummer
121094176
Hersteller Artikelnummer
495
Hersteller Typ
TGD TELESKOP-GERÄTEDOSE
Hersteller Artikel Nr.:
495
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.020 kg
Teleskopträger-Dose für eine sichere Befestigung von Leuchten,Bewegungsmelder und anderen Geräten an gedämmten Fassaden, Gewichtsbelastung: 5kg bei Wandmontage, 3kg bei Deckenmontage, 6 Einführungen für Leitungen und Rohre, Abmessungen Dose: 68 x 68 x 50mm, für Dämmstärken: 80-170mm, stufenlos einstellbar, Flammwidrig 650 Grad C., Schutzart: IP20., Material: Polyethylen., Farbe: grau., Prüfzeichen: CE


