J.V.K. - Universal Geräteträger geeignet für Isolierstärken von 80-160mm, max. Befestigungsfläche 110x110mm für Geräte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 490
Zolltarifnummer - 39259080
Gewicht - 0.020 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121094175
Hersteller Artikelnummer
490
Hersteller Typ
TGT TELESKOP-GERÄTETRÄGER
Hersteller Artikel Nr.:
490
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.020 kg
Teleskop-Träger für eine sichere Befestigung von Leuchten, Bewegungsmelder und anderen Geräten an gedämmten Fassaden, Gewichtsbelastung: 5kg bei Wandmontage, 3kg bei Deckenmontage, Befestigungsfläche 120 x 120 mm, zur Befestigung von Geräten mit selbstschneidenden Schrauben 3,2 - 4,0 mm Druchmesser, für Dämmstärken: 80-160mm, stufenlos einstellbar, Flammwidrig 650 Grad C., Schutzart: IP20., Material: Polyethylen, Farbe: grau, Prüfzeichen: CE


