Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JABLOTRON - VG! Zwei-Wege Funk-Fernbedienung 4 Tasten schwarz

kopierenkopieren
JABLOTRON - VG! Zwei-Wege Funk-Fernbedienung 4 Tasten schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JA-154J MS II

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85311030

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120926882

Hersteller Artikelnummer

JA-154J MS II

Hersteller Typ

JA-154J MS II

Hersteller Artikel Nr.:

JA-154J MS II

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85311030

Die Zwei-Wege Funk-Fernbedienung JA-154J MS II ermöglicht die Fernbedienung des Sicherheitssystems und diverser elektrischer Geräte oder die Auslösung eines Notfallalarms. Bestätigung der Ausführung eines Befehls durch optische und akustische Rückmeldung. All das ist auch mit mehreren JABLOTRON 100+ Systemen möglich (z. B. zu Hause und im Büro). Die Fernbedienung kann auch in einem Multifunktionsrelais des Typen AC-16x angemeldet werden, um das Relais gemäß dem ausgewählten Modus zu steuern. • Die Fernbedienung verfügt über eine optische und akustische Rückmeldung der Ausführung eines Befehls. • Die Fernbedienung lässt sich in mehreren Systemen oder Multifunktionsrelais anmelden • Sie prüft den Status ihrer Batterie und zeigt an, wenn sie schwach ist. • Wird eine Taste gedrückt und gedrückt gehalten, wird jede Sekunde eine Aktivierung gesendet. Diese Funktion kann bspw. genutzt werden, um den Impuls eines PG-Ausgangs (z. B. für die schrittweise Schließung von Rollläden) zu verlängern. • Die Tastentöne können deaktiviert werden. • Tastensperrfunktion. • Erweiterte Einstellungen für doppeltes Drücken der Tasten. • Die Fernbedienung ist ein Gerät des Systems JABLOTRON 100+, ist adressierbar und belegt eine Position im System. • Kompatibel mit: Zentralen-FW LJ(MD)60416+ F-Link ab 1.4.0 • Stromversorgung: Lithiumbatterie Typ CR 2032 (3,0 V / 0,2 A), Stromversorgung Typ C gemäß EN 50131-6 • Typische Batterielebensdauer: etwa 2 Jahre (10 Aktivierungen / Tag) • Kommunikationsfrequenz: 868,1 MHz • Kommunikationsbereich: etwa 300 Meter (Sichtlinie) • Abmessungen: 77 x 36 x 15 mm • Klassifizierung: Sicherheitsklasse 2, ACE Typ B, gemäß: EN 50131-1, EN 50131-3, T031 • Umgebung: II. Innenräume allgemein (gemäß EN 50131-1) • Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C • Erfüllt auch die Anforderungen von: ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1 • Betriebsbedingungen: ERC REC 70-03