JACOB - Anschlussgewinde-Dichtring M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J3M12-D
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung Ring - sonstige
Außendurchmesser - 16 mm
Innendurchmesser - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092042430
Sonepar Artikelnummer
120056593
Hersteller Artikelnummer
J3M12-D
Hersteller Typ
3M12-D
Hersteller Artikel Nr.:
J3M12-D
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
16 mm
Innendurchmesser:
12 mm
Stärke:
2 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
12
Geeignet für Gewindemaß PG:
0
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.001 kg


