JACOB - Anschlussgewinde-Dichtring M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J3M12-CD/1.5
Werkstoff - Faserwerkstoff
Ausführung Ring - sonstige
Außendurchmesser - 16 mm
Innendurchmesser - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092113659
Sonepar Artikelnummer
121393716
Hersteller Artikelnummer
J3M12-CD/1.5
Hersteller Typ
3M12-CD/1.5
Hersteller Artikel Nr.:
J3M12-CD/1.5
Werkstoff:
Faserwerkstoff
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
16 mm
Innendurchmesser:
12 mm
Stärke:
1.5 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
12
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


