JACOB - Anschlussgewinde-Dichtring M16 grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JFD-M16-GR
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - sonstige
Außendurchmesser - 19.5 mm
Innendurchmesser - 14.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092187483
Sonepar Artikelnummer
121393709
Hersteller Artikelnummer
JFD-M16-GR
Hersteller Typ
FD-M16-GR
Hersteller Artikel Nr.:
JFD-M16-GR
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
19.5 mm
Innendurchmesser:
14.2 mm
Stärke:
1 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
CR (Chloropren-Kautschuk)
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
16
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.001 kg


