JACOB - Anschlussgewinde-Dichtring M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J3M20-D
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung Ring - sonstige
Außendurchmesser - 24 mm
Innendurchmesser - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092042454
Sonepar Artikelnummer
120056595
Hersteller Artikelnummer
J3M20-D
Hersteller Typ
3M20-D
Hersteller Artikel Nr.:
J3M20-D
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
24 mm
Innendurchmesser:
20 mm
Stärke:
2 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
20
Geeignet für Gewindemaß PG:
0
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


