JACOB - Anschlussgewinde-Dichtring M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J3M20-CD/1.5
Werkstoff - Faserwerkstoff
Ausführung Ring - sonstige
Außendurchmesser - 24 mm
Innendurchmesser - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092113673
Sonepar Artikelnummer
121393718
Hersteller Artikelnummer
J3M20-CD/1.5
Hersteller Typ
3M20-CD/1.5
Hersteller Artikel Nr.:
J3M20-CD/1.5
Werkstoff:
Faserwerkstoff
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
24 mm
Innendurchmesser:
20 mm
Stärke:
1.5 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
20
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68151900
Gewicht:
0.000 kg


