JACOB - Anschlussgewinde-Dichtring M25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J3M25-CD/1.5
Werkstoff - Faserwerkstoff
Ausführung Ring - sonstige
Außendurchmesser - 29 mm
Innendurchmesser - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092113680
Sonepar Artikelnummer
121393719
Hersteller Artikelnummer
J3M25-CD/1.5
Hersteller Typ
3M25-CD/1.5
Hersteller Artikel Nr.:
J3M25-CD/1.5
Werkstoff:
Faserwerkstoff
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
29 mm
Innendurchmesser:
25 mm
Stärke:
1.5 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
25
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68151900
Gewicht:
0.000 kg


