JACOB - Anschlussgewinde-Dichtring M25 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JFD-M25
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - sonstige
Außendurchmesser - 29.5 mm
Innendurchmesser - 23.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4024092116964
Sonepar Artikelnummer
120517664
Hersteller Artikelnummer
JFD-M25
Hersteller Typ
FD-M25
Hersteller Artikel Nr.:
JFD-M25
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
29.5 mm
Innendurchmesser:
23.2 mm
Stärke:
1 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
CR (Chloropren-Kautschuk)
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
25
Geeignet für Gewindemaß PG:
0
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.001 kg


