JACOB - Anschlussgewinde-Dichtring M32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J3M32-D
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung Ring - sonstige
Außendurchmesser - 36 mm
Innendurchmesser - 32 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092042478
Sonepar Artikelnummer
120056597
Hersteller Artikelnummer
J3M32-D
Hersteller Typ
3M32-D
Hersteller Artikel Nr.:
J3M32-D
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
36 mm
Innendurchmesser:
32 mm
Stärke:
2 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
32
Geeignet für Gewindemaß PG:
0
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


