JACOB - Anschlussgewinde-Dichtring M32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J3M32-CD/2.5
Werkstoff - Faserwerkstoff
Ausführung Ring - sonstige
Außendurchmesser - 36 mm
Innendurchmesser - 32 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092113697
Sonepar Artikelnummer
121393720
Hersteller Artikelnummer
J3M32-CD/2.5
Hersteller Typ
3M32-CD/2.5
Hersteller Artikel Nr.:
J3M32-CD/2.5
Werkstoff:
Faserwerkstoff
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
36 mm
Innendurchmesser:
32 mm
Stärke:
1.5 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
32
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68151900
Gewicht:
0.000 kg


