JACOB - Anschlussgewinde-Dichtring M32 grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JFD-M32-GR
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - sonstige
Außendurchmesser - 36.5 mm
Innendurchmesser - 30.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092187513
Sonepar Artikelnummer
121393711
Hersteller Artikelnummer
JFD-M32-GR
Hersteller Typ
FD-M32-GR
Hersteller Artikel Nr.:
JFD-M32-GR
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
36.5 mm
Innendurchmesser:
30.2 mm
Stärke:
1 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
CR (Chloropren-Kautschuk)
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
32
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.000 kg


