JACOB - Anschlussgewinde-Dichtring M32 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JFD-M32
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - sonstige
Außendurchmesser - 36.5 mm
Innendurchmesser - 30.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092116971
Sonepar Artikelnummer
120517665
Hersteller Artikelnummer
JFD-M32
Hersteller Typ
FD-M32
Hersteller Artikel Nr.:
JFD-M32
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
36.5 mm
Innendurchmesser:
30.2 mm
Stärke:
1 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
CR (Chloropren-Kautschuk)
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
32
Geeignet für Gewindemaß PG:
0
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.001 kg


