JACOB - Anschlussgewinde-Dichtring M40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J3M40-CD/2.5
Werkstoff - Faserwerkstoff
Ausführung Ring - sonstige
Außendurchmesser - 45 mm
Innendurchmesser - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092113703
Sonepar Artikelnummer
121393721
Hersteller Artikelnummer
J3M40-CD/2.5
Hersteller Typ
3M40-CD/2.5
Hersteller Artikel Nr.:
J3M40-CD/2.5
Werkstoff:
Faserwerkstoff
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
45 mm
Innendurchmesser:
40 mm
Stärke:
1.5 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
40
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68151900
Gewicht:
0.001 kg


