JACOB - Anschlussgewinde-Dichtring M60

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J3M63-D
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung Ring - sonstige
Außendurchmesser - 70 mm
Innendurchmesser - 63 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092042508
Sonepar Artikelnummer
120056600
Hersteller Artikelnummer
J3M63-D
Hersteller Typ
3M63-D
Hersteller Artikel Nr.:
J3M63-D
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
70 mm
Innendurchmesser:
63 mm
Stärke:
2 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
63
Geeignet für Gewindemaß PG:
0
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


