JACOB - Dichteinsatz M12x1,5/Bohrung 2x1.6 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JWJ-DM12/2x1.6
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - hohl
Außendurchmesser - 8.5 mm
Stärke - 6.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092162886
Sonepar Artikelnummer
121393618
Hersteller Artikelnummer
JWJ-DM12/2x1.6
Hersteller Typ
WJ-DM 12/2x1.6
Hersteller Artikel Nr.:
JWJ-DM12/2x1.6
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
8.5 mm
Stärke:
6.6 mm
Anzahl der Durchführungen:
2
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
12
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.003 kg


