JACOB - Dichteinsatz M12x1,5/Bohrung 3x2.3 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JWJ-DM12/3x2.3
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - hohl
Außendurchmesser - 8.5 mm
Stärke - 6.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092158148
Sonepar Artikelnummer
121393620
Hersteller Artikelnummer
JWJ-DM12/3x2.3
Hersteller Typ
WJ-DM 12/3x2.3
Hersteller Artikel Nr.:
JWJ-DM12/3x2.3
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
8.5 mm
Stärke:
6.6 mm
Anzahl der Durchführungen:
3
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
12
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.000 kg


