JACOB - Dichteinsatz M16x1,5/Bohrung 2x4.5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JWJ-DM16/2x4.5
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - hohl
Außendurchmesser - 11.7 mm
Stärke - 7.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092135026
Sonepar Artikelnummer
121393623
Hersteller Artikelnummer
JWJ-DM16/2x4.5
Hersteller Typ
WJ-DM 16/2x4.5
Hersteller Artikel Nr.:
JWJ-DM16/2x4.5
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
11.7 mm
Stärke:
7.6 mm
Anzahl der Durchführungen:
2
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
16
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.000 kg


