JACOB - Dichteinsatz M16x1,5/Bohrung 4x2.3 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JWJ-DM16/4x2.3
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - hohl
Außendurchmesser - 11.7 mm
Stärke - 7.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092180354
Sonepar Artikelnummer
121393624
Hersteller Artikelnummer
JWJ-DM16/4x2.3
Hersteller Typ
WJ-DM 16/4x2.3
Hersteller Artikel Nr.:
JWJ-DM16/4x2.3
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
11.7 mm
Stärke:
7.6 mm
Anzahl der Durchführungen:
4
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
16
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


