JACOB - Dichteinsatz M20/für ASI/1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JWJ-DM20/ASI/1
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - hohl
Außendurchmesser - 15 mm
Stärke - 9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092122408
Sonepar Artikelnummer
121393662
Hersteller Artikelnummer
JWJ-DM20/ASI/1
Hersteller Typ
WJ-DM 20/ASI/1
Hersteller Artikel Nr.:
JWJ-DM20/ASI/1
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
15 mm
Stärke:
9 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
20
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.017 kg


