JACOB - Dichteinsatz M20x1,5/Bohrung 2x6 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JWJ-DM20/2X6
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - hohl
Außendurchmesser - 15.1 mm
Innendurchmesser - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4024092121470
Sonepar Artikelnummer
120283301
Hersteller Artikelnummer
JWJ-DM20/2X6
Hersteller Typ
WJ-DM 20/2X6
Hersteller Artikel Nr.:
JWJ-DM20/2X6
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
15.1 mm
Innendurchmesser:
20 mm
Stärke:
7.5 mm
Anzahl der Durchführungen:
2
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
20
Geeignet für Gewindemaß PG:
0
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


