JACOB - Dichteinsatz M25x1,5/Bohrung 3x6 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JWJ-DM25/3x6
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - hohl
Außendurchmesser - 19.8 mm
Innendurchmesser - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092121364
Sonepar Artikelnummer
120517653
Hersteller Artikelnummer
JWJ-DM25/3x6
Hersteller Typ
WJ-DM 25/3x6
Hersteller Artikel Nr.:
JWJ-DM25/3x6
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
19.8 mm
Innendurchmesser:
25 mm
Stärke:
9.3 mm
Anzahl der Durchführungen:
3
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
25
Geeignet für Gewindemaß PG:
0
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


