JACOB - Dichteinsatz M32x1,5/Bohrung 4x8 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JWJ-DM32/4x8
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - hohl
Außendurchmesser - 25.1 mm
Innendurchmesser - 32 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4024092131769
Sonepar Artikelnummer
120337933
Hersteller Artikelnummer
JWJ-DM32/4x8
Hersteller Typ
WJ-DM 32/4X8
Hersteller Artikel Nr.:
JWJ-DM32/4x8
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
25.1 mm
Innendurchmesser:
32 mm
Stärke:
12.5 mm
Anzahl der Durchführungen:
4
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
32
Geeignet für Gewindemaß PG:
0
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg


