JACOB - Dichteinsatz M32x1,5/Bohrung 6x4 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JWJ-DM32/6x4
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - hohl
Außendurchmesser - 25.1 mm
Innendurchmesser - 32 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092146725
Sonepar Artikelnummer
120517658
Hersteller Artikelnummer
JWJ-DM32/6x4
Hersteller Typ
WJ-DM 32/6x4
Hersteller Artikel Nr.:
JWJ-DM32/6x4
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
25.1 mm
Innendurchmesser:
32 mm
Stärke:
12.5 mm
Anzahl der Durchführungen:
6
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
32
Geeignet für Gewindemaß PG:
0
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


