JACOB - Dichteinsatz M40x1,5/Bohrung 4x10 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JWJ-DM40/4x10
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - hohl
Außendurchmesser - 32.3 mm
Innendurchmesser - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092121807
Sonepar Artikelnummer
120517659
Hersteller Artikelnummer
JWJ-DM40/4x10
Hersteller Typ
WJ-DM 40/4x10
Hersteller Artikel Nr.:
JWJ-DM40/4x10
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
32.3 mm
Innendurchmesser:
40 mm
Stärke:
15 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
40
Geeignet für Gewindemaß PG:
0
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


