JACOB - Dichteinsatz M40x1,5/Bohrung 5x8.5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JWJ-DM40/5x8.5
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - hohl
Außendurchmesser - 32.3 mm
Stärke - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092130342
Sonepar Artikelnummer
121393630
Hersteller Artikelnummer
JWJ-DM40/5x8.5
Hersteller Typ
WJ-DM 40/5x8.5
Hersteller Artikel Nr.:
JWJ-DM40/5x8.5
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
32.3 mm
Stärke:
15 mm
Anzahl der Durchführungen:
5
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
40
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


