JACOB - Dichteinsatz M40x1,5/Bohrung 8x6.5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JWJ-DM40/8x6.5
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - hohl
Außendurchmesser - 32.3 mm
Innendurchmesser - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4024092121814
Sonepar Artikelnummer
120517660
Hersteller Artikelnummer
JWJ-DM40/8x6.5
Hersteller Typ
WJ-DM 40/8x6.5
Hersteller Artikel Nr.:
JWJ-DM40/8x6.5
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
32.3 mm
Innendurchmesser:
40 mm
Stärke:
15 mm
Anzahl der Durchführungen:
8
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
40
Geeignet für Gewindemaß PG:
0
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.010 kg


