JACOB - Dichteinsatz ohne Bohrung M32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JWJ-DM32STO
Ausführung - geschlossen
Kabeleinführung - sonstige
Bohrungsdurchmesser - 25.1 mm
Gesamtlänge - 12.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092124013
Sonepar Artikelnummer
121393669
Hersteller Artikelnummer
JWJ-DM32STO
Hersteller Typ
WJ-DM 32 STO
Hersteller Artikel Nr.:
JWJ-DM32STO
Ausführung:
geschlossen
Kabeleinführung:
sonstige
Bohrungsdurchmesser:
25.1 mm
Gesamtlänge:
12.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabelverschraubung:
Ja
Anzahl der Kabel:
0
Mit Zugentlastung:
Nein
Schrumpftechnik:
Nein
Winkelausführung:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
schwarz
Gasdicht:
Nein
Feuerfest:
Nein
Wasserdicht:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Einsatztemperatur:
-30 .. 100 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


