JACOB - Dichteinsatz ohne Bohrung PG 7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JWJ-D7STO
Ausführung - geschlossen
Kabeleinführung - sonstige
Bohrungsdurchmesser - 8.3 mm
Gesamtlänge - 6.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092036446
Sonepar Artikelnummer
121393671
Hersteller Artikelnummer
JWJ-D7STO
Hersteller Typ
WJ-D 7 STO
Hersteller Artikel Nr.:
JWJ-D7STO
Ausführung:
geschlossen
Kabeleinführung:
sonstige
Bohrungsdurchmesser:
8.3 mm
Gesamtlänge:
6.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabelverschraubung:
Ja
Anzahl der Kabel:
0
Mit Zugentlastung:
Nein
Schrumpftechnik:
Nein
Winkelausführung:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
schwarz
Gasdicht:
Nein
Feuerfest:
Nein
Wasserdicht:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Einsatztemperatur:
-30 .. 100 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.006 kg


