JACOB - Dichtring Größe 07/12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JWJ-RD7
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - hohl
Außendurchmesser - 8.5 mm
Innendurchmesser - 5.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092041754
Sonepar Artikelnummer
121393603
Hersteller Artikelnummer
JWJ-RD7
Hersteller Typ
WJ-RD 7
Hersteller Artikel Nr.:
JWJ-RD7
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
8.5 mm
Innendurchmesser:
5.3 mm
Stärke:
6.5 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
12
Geeignet für Gewindemaß PG:
7
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.017 kg


