JACOB - Dichtring Größe 07/12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J307/6NEO
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - hohl
Außendurchmesser - 10.7 mm
Innendurchmesser - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092043734
Sonepar Artikelnummer
121393675
Hersteller Artikelnummer
J307/6NEO
Hersteller Typ
307/6 NEO
Hersteller Artikel Nr.:
J307/6NEO
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
10.7 mm
Innendurchmesser:
6 mm
Stärke:
5 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
12
Geeignet für Gewindemaß PG:
7
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg


