JACOB - Dichtring Größe 09/12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JWJ-RD9
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - hohl
Außendurchmesser - 10.6 mm
Innendurchmesser - 6.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092041761
Sonepar Artikelnummer
121393604
Hersteller Artikelnummer
JWJ-RD9
Hersteller Typ
WJ-RD 9
Hersteller Artikel Nr.:
JWJ-RD9
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
10.6 mm
Innendurchmesser:
6.3 mm
Stärke:
7.5 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß PG:
9
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.034 kg


