JACOB - Dichtring Größe 09/12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J309/7NEO
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - hohl
Außendurchmesser - 13.3 mm
Innendurchmesser - 7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092043741
Sonepar Artikelnummer
121393676
Hersteller Artikelnummer
J309/7NEO
Hersteller Typ
309/7 NEO
Hersteller Artikel Nr.:
J309/7NEO
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
13.3 mm
Innendurchmesser:
7 mm
Stärke:
5.5 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
12
Geeignet für Gewindemaß PG:
9
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.001 kg


